特級ネオロック

特級ネオロック - ムラテックKDS特級ネオロック - ムラテックKDS特級ネオロック - ムラテックKDS特級ネオロック - ムラテックKDS特級ネオロック - ムラテックKDS特級ネオロック - ムラテックKDS特級ネオロック - ムラテックKDS特級ネオロック - ムラテックKDS
(2件のレビュー)

長さ許容差:±0.2mm以内で高精度です。
引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。
社内検査証がついています。

用途
社内校正用標準器に。
加工・検査時の寸法測定に。
目盛仕様メートル目盛種別片面材質(テープ)スチールホワイト仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示爪部固定爪内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
水平保持(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28653513S13-20NK SP2131.268
2,150
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28653529S16-35NK SP3.5161.3128
3,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
28653538S16-55NK SP5.5161.3185
4,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
48459628S13-20NK SP(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)2131.268
オープン
8,498
9,348(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48459637S16-35NK SP(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)3.5161.3128
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48459646S16-55NK SP(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)5.5161.3185
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28653529
2023-09-08
用途: プレカット
海野製作所有限会社製造業

寸法精度±0.2で安心して使えます。
他製品はものによりかなり誤差があるので。

対象商品 : 28653529
2021-04-18
用途: 機械メンテ
製造業

使い易いサイズです。機械の移設作り物のけがき、ポケットサイズで1個購入した後追加で2個買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする