ムラテックKDS
オートラインレーザー96RG
温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。
傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。
リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
精度
±1mm/10m
寸法(縦×横)(mm)
202×122
自動補正範囲
±2.5°
材質(カバー)
ABS樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28653565
ATL-96RGRSA
114-1705
本体:ATL-96RG、受光器:LRV-4GD、三脚:LEC4M、リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池x4本、充電器、レーザーゴーグル
2.45
¥
184,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28653574
ATL-96RG
114-1700
本体(ATL-96RG)、リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池×4本、充電器、レーザーゴーグル
1.1
¥
165,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください