オートラインレーザー96

オートラインレーザー96 - ムラテックKDSオートラインレーザー96 - ムラテックKDSオートラインレーザー96 - ムラテックKDSオートラインレーザー96 - ムラテックKDSオートラインレーザー96 - ムラテックKDSオートラインレーザー96 - ムラテックKDSオートラインレーザー96 - ムラテックKDSオートラインレーザー96 - ムラテックKDS

明るい場所でも見えやすい超高輝度タイプです。
傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。
リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。

保護等級IP54精度±1mm/10m自動補正範囲±2.5°光源(mm)ライン635(赤色)、地墨650(赤色)制動方式磁気制動方式材質(カバー)ABS樹脂内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
質量(kg)
セット内容
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28653583ATL-96206×122×1151.1本体(ATL-96RG)、リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池×4本、充電器、レーザーゴーグル-
120,000
86,980
95,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
28653599ATL-96RSA-2.45本体:ATL-96、受光器:LRV-4GD、三脚:LEC4M、リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池×4本、充電器、レーザーゴーグル206×122
139,000
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする