ムラテックKDS
フロアレーザー
用途
床のタイル、フローリング、マット貼りのガイドラインとして
付属品
収納ケース、ターゲットプレート、単三アルカリ乾電池3本
トラスコ品番
128-7355
寸法(mm)
125×98×64
質量(g)
340
電源
単3アルカリ乾電池3本
光源
可視半導体レーザー
材質(カバー)
ABS樹脂
光出力
1mW以下
アズワン品番
64-8523-78
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28653608
FL-1
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください