薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh

薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh - OWLTECH(オウルテック)薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh - OWLTECH(オウルテック)薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh - OWLTECH(オウルテック)薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh - OWLTECH(オウルテック)薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh - OWLTECH(オウルテック)薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh - OWLTECH(オウルテック)薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh - OWLTECH(オウルテック)薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh - OWLTECH(オウルテック)
(3件のレビュー)

自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
出力
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28721946OWL-LPB10005-BK10000約210ブラック5V/2.4A5V/2.1A
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
28721955OWL-LPB10005-WH10000約210ホワイト5V/2.4A5V/2.1A
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
41518829OWL-LPB10005-CB10000約210カーボン調5V/2.4A5V/2.1A
オープン
取扱い終了
53580136OWL-LPB10005-MB10000-ミントブルー--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28721946
2025-12-07
用途: 携帯
株式会社ニチナン

最近は 薄型 軽量が 出ているので その商品と比べると 若干重くて 大きいてますね

対象商品 : 28721955
2025-04-21
用途: スマホ充電
脇本電工株式会社建設業・工事業

以前使ってた物より倍の充電容量がありますが
値段とサイズ的には丁度良く
緊急用の為、未だ使用はしていませんが期待しています。

対象商品 : 28721955
2024-05-01
用途: スマホ充電携帯用
製造業

従来使用のモノに比べて、軽くてコンパクトで便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする