Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E7307
ヨコのび×プラズマ防汚加工
機能
帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の55)
仕様
脇シャーリング
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
74
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28685774
E7307
ストーン
S
56~62
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685783
E7307
ストーン
M
62~68
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685799
E7307
ストーン
L
68~76
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685808
E7307
ストーン
LL
76~84
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685817
E7307
ストーン
3L
84~92
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685826
E7307
ストーン
4L
92~100
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28685835
E7307
ストーン
5L
100~108
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28685844
E7307
オリーブ
S
56~62
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685853
E7307
オリーブ
M
62~68
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685869
E7307
オリーブ
L
68~76
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685878
E7307
オリーブ
LL
76~84
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685887
E7307
オリーブ
3L
84~92
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685896
E7307
オリーブ
4L
92~100
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28685905
E7307
オリーブ
5L
100~108
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28685914
E7307
ブルー
S
56~62
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685923
E7307
ブルー
M
62~68
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685939
E7307
ブルー
L
68~76
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685948
E7307
ブルー
LL
76~84
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685957
E7307
ブルー
3L
84~92
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685966
E7307
ブルー
4L
92~100
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28685975
E7307
ブルー
5L
100~108
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28685984
E7307
ダークネイビー
S
56~62
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28685993
E7307
ダークネイビー
M
62~68
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28686009
E7307
ダークネイビー
L
68~76
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28686018
E7307
ダークネイビー
LL
76~84
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28686027
E7307
ダークネイビー
3L
84~92
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28686036
E7307
ダークネイビー
4L
92~100
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28686045
E7307
ダークネイビー
5L
100~108
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください