Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ E7503
テリライズ加工(吸汗速乾)・サバービア(スダレ織り)
機能
帯電防止素材、テリライズ加工(吸汗速乾)、サバービア(スダレ織り)、傷つけ防止設計、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
背メッシュ・背ネーム、両肩メッシュ仕様、右脇ファスナー付ポケット、胸・袖ペン差し付 、脇スリット、傷つけ防止設計、再帰反射材使用(胸ポケット雨蓋) 、再帰反射材使用(背パイピング)
種別
半袖シャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28691548
E7503
ストーン
SS
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691557
E7503
ストーン
S
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691566
E7503
ストーン
M
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691575
E7503
ストーン
L
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691584
E7503
ストーン
LL
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691593
E7503
ストーン
3L
¥
8,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28691609
E7503
ストーン
4L
¥
8,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28691618
E7503
ストーン
5L
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28691627
E7503
ストーン
6L
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28691636
E7503
オリーブ
SS
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691645
E7503
オリーブ
S
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691654
E7503
オリーブ
M
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691663
E7503
オリーブ
L
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691679
E7503
オリーブ
LL
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691688
E7503
オリーブ
3L
¥
8,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28691697
E7503
オリーブ
4L
¥
8,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28691706
E7503
オリーブ
5L
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28691715
E7503
オリーブ
6L
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28691724
E7503
ネイビー
SS
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691733
E7503
ネイビー
S
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691749
E7503
ネイビー
M
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691758
E7503
ネイビー
L
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691767
E7503
ネイビー
LL
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28691776
E7503
ネイビー
3L
¥
8,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28691785
E7503
ネイビー
4L
¥
8,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28691794
E7503
ネイビー
5L
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28691803
E7503
ネイビー
6L
¥
8,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください