Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ E7504
テリライズ加工(吸汗速乾)・サバービア(スダレ織り)
機能
帯電防止素材、テリライズ加工(吸汗速乾)、サバービア(スダレ織り)、傷つけ防止設計、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
背メッシュ・背ネーム、両肩メッシュ仕様、右脇ファスナー付ポケット、胸・袖ペン差し付 、脇スリット、傷つけ防止設計、再帰反射材使用(胸ポケット雨蓋) 、再帰反射材使用(背パイピング)
種別
長袖シャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28691819
E7504
ストーン
SS
¥
9,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
28691828
E7504
ストーン
S
¥
9,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
28691837
E7504
ストーン
M
¥
9,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
28691846
E7504
ストーン
L
¥
9,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28691855
E7504
ストーン
LL
¥
9,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28691864
E7504
ストーン
3L
¥
9,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28691873
E7504
ストーン
4L
¥
9,000
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28691889
E7504
ストーン
5L
¥
9,000
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28691898
E7504
ストーン
6L
¥
9,000
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28691907
E7504
オリーブ
SS
¥
9,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28691916
E7504
オリーブ
S
¥
9,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28691925
E7504
オリーブ
M
¥
9,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28691934
E7504
オリーブ
L
¥
9,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28691943
E7504
オリーブ
LL
¥
9,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28691959
E7504
オリーブ
3L
¥
9,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28691968
E7504
オリーブ
4L
¥
9,000
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28691977
E7504
オリーブ
5L
¥
9,000
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28691986
E7504
オリーブ
6L
¥
9,000
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28691995
E7504
ネイビー
SS
¥
9,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28692004
E7504
ネイビー
S
¥
9,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28692013
E7504
ネイビー
M
¥
9,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28692029
E7504
ネイビー
L
¥
9,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28692038
E7504
ネイビー
LL
¥
9,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28692047
E7504
ネイビー
3L
¥
9,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28692056
E7504
ネイビー
4L
¥
9,000
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28692065
E7504
ネイビー
5L
¥
9,000
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28692074
E7504
ネイビー
6L
¥
9,000
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください