Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ E7104
持続性吸水防汚加工
機能
帯電防止素材、衣服内気候、高次複重層糸(三層構造糸)、ナノプロテクトEN(吸水防汚加工)、エコ商品、清涼素材、防汚加工、ストレッチ
混率(%)
綿65・ポリエステル35(未利用綿30・バージン綿35・再生ポリエステル35)
仕様
背メッシュ、マジックテープ付きポケット(左右)、ダブルポケットメッシュ仕様(マチ付)、胸・袖ペン差し付
種別
長袖シャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 067
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28693343
E7104
ベージュ
S
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28693359
E7104
ベージュ
M
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28693368
E7104
ベージュ
L
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28693377
E7104
ベージュ
LL
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28693386
E7104
ベージュ
3L
¥
9,900
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28693395
E7104
ベージュ
4L
¥
9,900
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28693404
E7104
ベージュ
5L
¥
9,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28693413
E7104
ベージュ
6L
¥
9,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28693429
E7104
オリーブ
S
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28693438
E7104
オリーブ
M
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28693447
E7104
オリーブ
L
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28693456
E7104
オリーブ
LL
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28693465
E7104
オリーブ
3L
¥
9,900
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28693474
E7104
オリーブ
4L
¥
9,900
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28693483
E7104
オリーブ
5L
¥
9,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28693499
E7104
オリーブ
6L
¥
9,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28693508
E7104
ブルー
S
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28693517
E7104
ブルー
M
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28693526
E7104
ブルー
L
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28693535
E7104
ブルー
LL
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28693544
E7104
ブルー
3L
¥
9,900
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28693553
E7104
ブルー
4L
¥
9,900
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28693569
E7104
ブルー
5L
¥
9,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28693578
E7104
ブルー
6L
¥
9,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください