Asahicho(旭蝶繊維)
セーフティ長袖ブルゾン E7902
高輝度ガラスビーズ反射材使用
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)
仕様
高輝度再帰性反射材(胴周り・腕周り)、傷つけ防止設計、両胸ポケットペン差し袖ペン差し付、ノーフォーク、内ポケットメッシュ仕様
種別
長袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28693946
E7902
ストーン
L
¥
11,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
28693989
E7902
ストーン
5L
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
28694007
E7902
ブルー
SS
¥
11,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
28694016
E7902
ブルー
S
¥
11,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
28694025
E7902
ブルー
M
¥
11,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
28694034
E7902
ブルー
L
¥
11,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
28694043
E7902
ブルー
LL
¥
11,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
28694059
E7902
ブルー
3L
¥
11,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
28694068
E7902
ブルー
4L
¥
11,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28694077
E7902
ブルー
5L
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
28694086
E7902
ブルー
6L
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
28694095
E7902
ネイビー
SS
¥
11,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
28694104
E7902
ネイビー
S
¥
11,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
28694113
E7902
ネイビー
M
¥
11,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
28694129
E7902
ネイビー
L
¥
11,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
28694138
E7902
ネイビー
LL
¥
11,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
28694147
E7902
ネイビー
3L
¥
11,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
28694156
E7902
ネイビー
4L
¥
11,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
28694165
E7902
ネイビー
5L
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
28694174
E7902
ネイビー
6L
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
28693919
E7902
ストーン
SS
¥
11,400
取扱い終了
28693928
E7902
ストーン
S
¥
11,400
取扱い終了
28693937
E7902
ストーン
M
¥
11,400
取扱い終了
28693955
E7902
ストーン
LL
¥
11,400
取扱い終了
28693964
E7902
ストーン
3L
¥
11,400
取扱い終了
28693973
E7902
ストーン
4L
¥
11,400
取扱い終了
28693998
E7902
ストーン
6L
¥
11,400
取扱い終了
28694183
E7902
モスグリーン
SS
¥
11,400
取扱い終了
28694199
E7902
モスグリーン
S
¥
11,400
取扱い終了
28694208
E7902
モスグリーン
M
¥
11,400
取扱い終了
28694217
E7902
モスグリーン
L
¥
11,400
取扱い終了
28694226
E7902
モスグリーン
LL
¥
11,400
取扱い終了
28694235
E7902
モスグリーン
3L
¥
11,400
取扱い終了
28694244
E7902
モスグリーン
4L
¥
11,400
取扱い終了
28694253
E7902
モスグリーン
5L
¥
11,400
取扱い終了
28694269
E7902
モスグリーン
6L
¥
11,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください