セーフティ長袖シャツ E7904

セーフティ長袖シャツ E7904 - Asahicho(旭蝶繊維)セーフティ長袖シャツ E7904 - Asahicho(旭蝶繊維)セーフティ長袖シャツ E7904 - Asahicho(旭蝶繊維)セーフティ長袖シャツ E7904 - Asahicho(旭蝶繊維)

高輝度ガラスビーズ反射材使用

機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)仕様高輝度再帰性反射材(胴周り・腕周り)、傷つけ防止設計、両胸ポケットペン差し袖ペン差し付種別長袖シャツ材質樹脂ボタングリーン購入法適合内容量1枚
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28694366E7904ブルーSS
9,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
28694375E7904ブルーS
9,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
28694384E7904ブルーM
9,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
28694393E7904ブルーL
9,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
28694409E7904ブルーLL
9,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
28694418E7904ブルー3L
9,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
28694427E7904ブルー4L
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28694436E7904ブルー5L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
28694445E7904ブルー6L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
28694454E7904ネイビーSS
9,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
28694463E7904ネイビーS
9,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
28694479E7904ネイビーM
9,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
28694488E7904ネイビーL
9,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
28694497E7904ネイビーLL
9,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
28694506E7904ネイビー3L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
28694515E7904ネイビー4L
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28694524E7904ネイビー5L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
28694533E7904ネイビー6L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
28694278E7904ストーンSS
9,500
取扱い終了
28694287E7904ストーンS
9,500
取扱い終了
28694296E7904ストーンM
9,500
取扱い終了
28694305E7904ストーンL
9,500
取扱い終了
28694314E7904ストーンLL
9,500
取扱い終了
28694323E7904ストーン3L
9,500
取扱い終了
28694339E7904ストーン4L
9,500
取扱い終了
28694348E7904ストーン5L
9,500
取扱い終了
28694357E7904ストーン6L
9,500
取扱い終了
28694549E7904モスグリーンSS
9,500
取扱い終了
28694558E7904モスグリーンS
9,500
取扱い終了
28694567E7904モスグリーンM
9,500
取扱い終了
28694576E7904モスグリーンL
9,500
取扱い終了
28694585E7904モスグリーンLL
9,500
取扱い終了
28694594E7904モスグリーン3L
9,500
取扱い終了
28694603E7904モスグリーン4L
9,500
取扱い終了
28694619E7904モスグリーン5L
9,500
取扱い終了
28694628E7904モスグリーン6L
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする