Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ツータック) E6906
光触媒防汚加工
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
ウエストアジャスター、マルチポケット(右カード内)、コインポケット(右脇ポケット内)、マルチポケット、左ポケット、右ポケット、反射材付
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
全36種類を絞り込む
色
ストーン
ネイビー
ブルー
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70~73~76
76~79~82
82~85~88
88~91~94
94~97~100
100~103~106
106~109~112
112~115~118
118~121~124
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696518
E6906
ストーン
S
70~73~76
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696527
E6906
ストーン
M
76~79~82
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696536
E6906
ストーン
L
82~85~88
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696545
E6906
ストーン
LL
88~91~94
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696554
E6906
ストーン
3L
94~97~100
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696563
E6906
ストーン
4L
100~103~106
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28696579
E6906
ストーン
5L
106~109~112
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696588
E6906
ストーン
6L
112~115~118
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696597
E6906
ストーン
7L
118~121~124
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
28696606
E6906
ブルー
S
70~73~76
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696615
E6906
ブルー
M
76~79~82
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696624
E6906
ブルー
L
82~85~88
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696633
E6906
ブルー
LL
88~91~94
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696649
E6906
ブルー
3L
94~97~100
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696658
E6906
ブルー
4L
100~103~106
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28696667
E6906
ブルー
5L
106~109~112
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696676
E6906
ブルー
6L
112~115~118
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696685
E6906
ブルー
7L
118~121~124
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28696694
E6906
ネイビー
S
70~73~76
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696703
E6906
ネイビー
M
76~79~82
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696719
E6906
ネイビー
L
82~85~88
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696728
E6906
ネイビー
LL
88~91~94
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696737
E6906
ネイビー
3L
94~97~100
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696746
E6906
ネイビー
4L
100~103~106
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28696755
E6906
ネイビー
5L
106~109~112
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696764
E6906
ネイビー
6L
112~115~118
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696773
E6906
ネイビー
7L
118~121~124
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28696789
E6906
モスグリーン
S
70~73~76
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696798
E6906
モスグリーン
M
76~79~82
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696807
E6906
モスグリーン
L
82~85~88
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696816
E6906
モスグリーン
LL
88~91~94
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696825
E6906
モスグリーン
3L
94~97~100
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696834
E6906
モスグリーン
4L
100~103~106
¥
9,500
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28696843
E6906
モスグリーン
5L
106~109~112
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696859
E6906
モスグリーン
6L
112~115~118
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696868
E6906
モスグリーン
7L
118~121~124
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください