Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ E6903
光触媒防汚加工
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、シークレットボタン、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付、脇スリット
種別
半袖シャツ
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696877
E6903
ストーン
S
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28696886
E6903
ストーン
M
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28696895
E6903
ストーン
L
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28696904
E6903
ストーン
LL
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28696913
E6903
ストーン
3L
¥
7,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28696929
E6903
ストーン
4L
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28696938
E6903
ストーン
5L
¥
7,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696947
E6903
ストーン
6L
¥
7,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696956
E6903
ブルー
S
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28696965
E6903
ブルー
M
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28696974
E6903
ブルー
L
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28696983
E6903
ブルー
LL
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28696999
E6903
ブルー
3L
¥
7,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28697008
E6903
ブルー
4L
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28697017
E6903
ブルー
5L
¥
7,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28697026
E6903
ブルー
6L
¥
7,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28697035
E6903
ネイビー
S
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28697044
E6903
ネイビー
M
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28697053
E6903
ネイビー
L
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28697069
E6903
ネイビー
LL
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28697078
E6903
ネイビー
3L
¥
7,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28697087
E6903
ネイビー
4L
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28697096
E6903
ネイビー
5L
¥
7,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28697105
E6903
ネイビー
6L
¥
7,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28697114
E6903
モスグリーン
S
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28697123
E6903
モスグリーン
M
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28697139
E6903
モスグリーン
L
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28697148
E6903
モスグリーン
LL
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28697157
E6903
モスグリーン
3L
¥
7,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28697166
E6903
モスグリーン
4L
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28697175
E6903
モスグリーン
5L
¥
7,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28697184
E6903
モスグリーン
6L
¥
7,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください