曜日別特売

セーフティ長袖ブルゾン E6962

セーフティ長袖ブルゾン E6962 - Asahicho(旭蝶繊維)セーフティ長袖ブルゾン E6962 - Asahicho(旭蝶繊維)セーフティ長袖ブルゾン E6962 - Asahicho(旭蝶繊維)セーフティ長袖ブルゾン E6962 - Asahicho(旭蝶繊維)

防汚加工&再帰反射テープ

オレンジ機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)仕様背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、内ポケットメッシュ仕様、サイドフィットボタン(ジャストフィット)、シークレットボタン、マルチポケット(右胸ポケット内)、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付、再帰反射テープ(胸:30mm幅・背中:40mm幅)種別長袖ブルゾン材質樹脂ファスナー、樹脂ボタングリーン購入法適合内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28697796E6962S
11,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
28697805E6962M
11,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
28697814E6962L
11,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
28697823E6962LL
11,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
28697839E69623L
11,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
28697848E69624L
11,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
28697857E69625L
11,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
28697866E69626L
11,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする