曜日別特売

セーフティ長袖シャツ E6964

セーフティ長袖シャツ E6964 - Asahicho(旭蝶繊維)セーフティ長袖シャツ E6964 - Asahicho(旭蝶繊維)セーフティ長袖シャツ E6964 - Asahicho(旭蝶繊維)
(1件のレビュー)

防汚加工&再帰反射テープ

オレンジ機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)仕様背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、サイドフィットボタン(ジャストフィット)、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付、脇スリット、再帰反射テープ(胸:30mm幅・背中:40mm幅)種別長袖シャツ材質樹脂ボタングリーン購入法適合内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28697875E6964S
9,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
28697884E6964M
9,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
28697893E6964L
9,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
28697909E6964LL
9,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
28697918E69643L
9,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
28697927E69644L
9,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
28697936E69645L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
28697945E69646L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28697909
2019-10-14
用途: 山の作業

山の中での作業にと思い購入しました。結構目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする