Asahicho(旭蝶繊維)
セーフティカーゴパンツ(ツータック) E6966
防汚加工&再帰反射テープ
色
オレンジ
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)
仕様
マルチポケット、コインポケット(右脇ポケット内)、再帰反射テープ(パンツ後:30mm幅)、ウエストアジャスター、左ポケット、右ポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28698049
E6966
S
70~73~76
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
28698058
E6966
M
76~79~82
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
28698067
E6966
L
82~85~88
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
28698076
E6966
LL
88~91~94
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
28698085
E6966
3L
94~97~100
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
28698094
E6966
4L
100~103~106
¥
9,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
28698103
E6966
5L
106~109~112
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
28698119
E6966
6L
112~115~118
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
28698128
E6966
7L
118~121~124
¥
9,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください