Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ 6803
ムレにくく、さらっとした風合い
機能
帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
背メッシュ、ダブルポケット(ファスナー付)、胸・袖ペン差し付、デザインドットボタン、脇スリット
種別
半袖シャツ
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699519
6803
ストーン
S
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699528
6803
ストーン
M
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699537
6803
ストーン
L
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699546
6803
ストーン
LL
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699555
6803
ストーン
3L
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699564
6803
ストーン
4L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28699573
6803
ストーン
5L
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28699589
6803
ストーン
6L
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28699598
6803
オリーブ
S
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699607
6803
オリーブ
M
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699616
6803
オリーブ
L
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699625
6803
オリーブ
LL
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699634
6803
オリーブ
3L
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699643
6803
オリーブ
4L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28699659
6803
オリーブ
5L
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28699668
6803
オリーブ
6L
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28699677
6803
ネイビー
S
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699686
6803
ネイビー
M
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699695
6803
ネイビー
L
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699704
6803
ネイビー
LL
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699713
6803
ネイビー
3L
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28699729
6803
ネイビー
4L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28699738
6803
ネイビー
5L
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28699747
6803
ネイビー
6L
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください