Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ 6804
ムレにくく、さらっとした風合い
機能
帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
背メッシュ、ダブルポケット(ファスナー付)、胸・袖ペン差し付、デザインドットボタン、脇スリット、ロールアップ
種別
長袖シャツ
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699756
6804
ストーン
S
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28699765
6804
ストーン
M
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28699774
6804
ストーン
L
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28699783
6804
ストーン
LL
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28699799
6804
ストーン
3L
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28699808
6804
ストーン
4L
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28699817
6804
ストーン
5L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28699826
6804
ストーン
6L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28699835
6804
オリーブ
S
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28699844
6804
オリーブ
M
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28699853
6804
オリーブ
L
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28699869
6804
オリーブ
LL
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28699878
6804
オリーブ
3L
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28699887
6804
オリーブ
4L
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28699896
6804
オリーブ
5L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28699905
6804
オリーブ
6L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28699914
6804
ネイビー
S
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28699923
6804
ネイビー
M
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28699939
6804
ネイビー
L
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28699948
6804
ネイビー
LL
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28699957
6804
ネイビー
3L
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28699966
6804
ネイビー
4L
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28699975
6804
ネイビー
5L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28699984
6804
ネイビー
6L
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください