Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ブルゾン E020
しなやかでシワになりにくい
機能
シーティング、二層構造糸、防シワ、防縮、ソフト加工、エコ商品、ストレッチ、清涼素材
混率(%)
綿70・ポリエステル30(未利用綿70・再生ポリエステル30)
仕様
衿台、ノーフォークメッシュ仕様、背メッシュ、ダブルポケット(マチ付)、内ポケットメッシュ仕様、胸ペン差し付、袖ペン差し付、シークレットボタン、サイドフィットボタン
種別
半袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 067
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28700203
E020
ストーン
S
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700219
E020
ストーン
M
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700228
E020
ストーン
L
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700237
E020
ストーン
LL
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700246
E020
ストーン
3L
¥
10,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28700255
E020
ストーン
4L
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700264
E020
ストーン
5L
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28700273
E020
ストーン
6L
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28700289
E020
オリーブ
S
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700298
E020
オリーブ
M
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700307
E020
オリーブ
L
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700316
E020
オリーブ
LL
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700325
E020
オリーブ
3L
¥
10,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28700334
E020
オリーブ
4L
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700343
E020
オリーブ
5L
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28700359
E020
オリーブ
6L
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28700368
E020
ブルー
S
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700377
E020
ブルー
M
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700386
E020
ブルー
L
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700395
E020
ブルー
LL
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700404
E020
ブルー
3L
¥
10,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28700413
E020
ブルー
4L
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700429
E020
ブルー
5L
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28700438
E020
ブルー
6L
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28700447
E020
モスグリーン
S
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700456
E020
モスグリーン
M
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700465
E020
モスグリーン
L
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700474
E020
モスグリーン
LL
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28700483
E020
モスグリーン
3L
¥
10,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28700499
E020
モスグリーン
4L
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700508
E020
モスグリーン
5L
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28700517
E020
モスグリーン
6L
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください