Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ E023
(1件のレビュー)
しなやかでシワになりにくい
機能
シーティング、二層構造糸、防シワ、防縮、ソフト加工、エコ商品、ストレッチ、清涼素材
混率(%)
綿70・ポリエステル30(未利用綿70・再生ポリエステル30)
仕様
衿台、ノーフォークメッシュ仕様、背メッシュ、ダブルポケット(マチ付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇スリット
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 067
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28701768
E023
ストーン
S
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701777
E023
ストーン
M
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701786
E023
ストーン
L
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701795
E023
ストーン
LL
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701804
E023
ストーン
3L
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701813
E023
ストーン
4L
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28701829
E023
ストーン
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28701838
E023
ストーン
6L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28701847
E023
オリーブ
S
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701856
E023
オリーブ
M
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701865
E023
オリーブ
L
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701874
E023
オリーブ
LL
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701883
E023
オリーブ
3L
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701899
E023
オリーブ
4L
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28701908
E023
オリーブ
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28701917
E023
オリーブ
6L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28701926
E023
ブルー
S
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701935
E023
ブルー
M
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701944
E023
ブルー
L
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701953
E023
ブルー
LL
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701969
E023
ブルー
3L
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28701978
E023
ブルー
4L
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28701987
E023
ブルー
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28701996
E023
ブルー
6L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28702005
E023
モスグリーン
S
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28702014
E023
モスグリーン
M
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28702023
E023
モスグリーン
L
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28702039
E023
モスグリーン
LL
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28702048
E023
モスグリーン
3L
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28702057
E023
モスグリーン
4L
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28702066
E023
モスグリーン
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28702075
E023
モスグリーン
6L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください