Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ 70
機能
帯電防止素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
3本ステッチ、補強ステッチ、ダブルポケット、袖ポケット、胸ペン差し付、マルチポケット、袖ペン差し付、脇スリット
種別
半袖シャツ
材質
金属ファスナー、金属ボタン
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28706975
70
ベージュ
S
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28706984
70
ベージュ
M
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28706993
70
ベージュ
L
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707009
70
ベージュ
LL
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707018
70
ベージュ
3L
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707027
70
ベージュ
4L
¥
6,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28707036
70
ベージュ
5L
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28707045
70
ベージュ
6L
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28707054
70
オリーブ
S
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707063
70
オリーブ
M
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707079
70
オリーブ
L
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707088
70
オリーブ
LL
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707097
70
オリーブ
3L
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707106
70
オリーブ
4L
¥
6,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28707115
70
オリーブ
5L
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28707124
70
オリーブ
6L
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28707133
70
ネイビー
S
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707149
70
ネイビー
M
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707158
70
ネイビー
L
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707167
70
ネイビー
LL
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707176
70
ネイビー
3L
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707185
70
ネイビー
4L
¥
6,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28707194
70
ネイビー
5L
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28707203
70
ネイビー
6L
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28707219
70
ブルーグレー
S
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707228
70
ブルーグレー
M
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707237
70
ブルーグレー
L
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707246
70
ブルーグレー
LL
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707255
70
ブルーグレー
3L
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707264
70
ブルーグレー
4L
¥
6,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28707273
70
ブルーグレー
5L
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28707289
70
ブルーグレー
6L
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28707298
70
ブラウン
S
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707307
70
ブラウン
M
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707316
70
ブラウン
L
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707325
70
ブラウン
LL
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707334
70
ブラウン
3L
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707343
70
ブラウン
4L
¥
6,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28707359
70
ブラウン
5L
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28707368
70
ブラウン
6L
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28707377
70
アースミント
S
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707386
70
アースミント
M
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707395
70
アースミント
L
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707404
70
アースミント
LL
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707413
70
アースミント
3L
¥
6,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
28707429
70
アースミント
4L
¥
6,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28707438
70
アースミント
5L
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28707447
70
アースミント
6L
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください