Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン E037
(1件のレビュー)
JIS適合帯電防止素材
機能
帯電防止素材、スパークガード(ホワイト導電繊維)、エコ商品
混率(%)
ポリエステル60・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付、袖ペン差し付、ファスナー付ポケット(右のみ)、ダブルポケット、脇シャーリング
種別
長袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710597
E037
ベージュ
S
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710606
E037
ベージュ
M
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710615
E037
ベージュ
L
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710624
E037
ベージュ
LL
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710633
E037
ベージュ
3L
¥
9,700
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28710649
E037
ベージュ
4L
¥
9,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28710658
E037
ベージュ
5L
¥
9,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28710667
E037
ベージュ
6L
¥
9,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28710676
E037
オリーブ
S
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710685
E037
オリーブ
M
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710694
E037
オリーブ
L
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710703
E037
オリーブ
LL
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710719
E037
オリーブ
3L
¥
9,700
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28710728
E037
オリーブ
4L
¥
9,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28710737
E037
オリーブ
5L
¥
9,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28710746
E037
オリーブ
6L
¥
9,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28710755
E037
ネイビー
S
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710764
E037
ネイビー
M
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710773
E037
ネイビー
L
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710789
E037
ネイビー
LL
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710798
E037
ネイビー
3L
¥
9,700
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28710807
E037
ネイビー
4L
¥
9,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28710816
E037
ネイビー
5L
¥
9,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28710825
E037
ネイビー
6L
¥
9,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28710834
E037
ロイヤルブルー
S
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710843
E037
ロイヤルブルー
M
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710859
E037
ロイヤルブルー
L
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710868
E037
ロイヤルブルー
LL
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710877
E037
ロイヤルブルー
3L
¥
9,700
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28710886
E037
ロイヤルブルー
4L
¥
9,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28710895
E037
ロイヤルブルー
5L
¥
9,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28710904
E037
ロイヤルブルー
6L
¥
9,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください