Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) 66
再帰反射テープ使用 傷つき防止設計
機能
傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラサーモUV(セラミック練り込みポリエステル繊維)、可視光線の反射、紫外線カット、三層構造糸(ユニブレンド)、洗濯耐久性、サニター(抗菌防臭加工)、清涼素材、抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル60・綿40
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
78
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28713196
66
ターコイズブルー
70
70
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713205
66
ターコイズブルー
73
73
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713214
66
ターコイズブルー
76
76
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713223
66
ターコイズブルー
79
79
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713239
66
ターコイズブルー
82
82
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713248
66
ターコイズブルー
85
85
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713257
66
ターコイズブルー
88
88
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713266
66
ターコイズブルー
91
91
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713275
66
ターコイズブルー
95
95
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713284
66
ターコイズブルー
100
100
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713293
66
ターコイズブルー
105
105
¥
7,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28713309
66
ターコイズブルー
110
110
¥
7,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28713318
66
ターコイズブルー
115
115
¥
7,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28713327
66
ターコイズブルー
120
120
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28713336
66
ターコイズブルー
130
130
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28713345
66
ネイビー
70
70
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713354
66
ネイビー
73
73
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713363
66
ネイビー
76
76
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713379
66
ネイビー
79
79
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713388
66
ネイビー
82
82
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713397
66
ネイビー
85
85
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713406
66
ネイビー
88
88
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713415
66
ネイビー
91
91
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713424
66
ネイビー
95
95
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713433
66
ネイビー
100
100
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28713449
66
ネイビー
105
105
¥
7,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28713458
66
ネイビー
110
110
¥
7,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28713467
66
ネイビー
115
115
¥
7,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28713476
66
ネイビー
120
120
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28713485
66
ネイビー
130
130
¥
7,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください