曜日別特売

半袖シャツ 64

半袖シャツ 64 - Asahicho(旭蝶繊維)半袖シャツ 64 - Asahicho(旭蝶繊維)半袖シャツ 64 - Asahicho(旭蝶繊維)半袖シャツ 64 - Asahicho(旭蝶繊維)半袖シャツ 64 - Asahicho(旭蝶繊維)半袖シャツ 64 - Asahicho(旭蝶繊維)

再帰反射テープ使用 傷つき防止設計

機能傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラサーモUV(セラミック練り込みポリエステル繊維)、可視光線の反射、紫外線カット、三層構造糸(ユニブレンド)、洗濯耐久性、サニター(抗菌防臭加工)、清涼素材、抗菌防臭混率(%)ポリエステル60・綿40仕様背中アコーディオンプリーツメッシュ仕様(再帰反射テープ付)、マルチポケット(ポケット内部)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、再帰反射テープ、脇スリット種別半袖シャツ材質樹脂ボタン袖丈半袖内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2871349464ターコイズブルーS
8,300
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
2871350364ターコイズブルーM
8,300
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
2871351964ターコイズブルーL
8,300
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
2871352864ターコイズブルーLL
8,300
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
2871353764ターコイズブルー3L
8,300
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2871354664ターコイズブルー4L
8,300
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2871355564ターコイズブルー5L
8,300
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
2871356464ターコイズブルー6L
8,300
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
2871357364ネイビーS
8,300
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
2871358964ネイビーM
8,300
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
2871359864ネイビーL
8,300
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
2871360764ネイビーLL
8,300
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
2871361664ネイビー3L
8,300
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2871362564ネイビー4L
8,300
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2871363464ネイビー5L
8,300
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
2871364364ネイビー6L
8,300
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする