Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ 65
再帰反射テープ使用 傷つき防止設計
機能
傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラサーモUV(セラミック練り込みポリエステル繊維)、可視光線の反射、紫外線カット、三層構造糸(ユニブレンド)、洗濯耐久性、サニター(抗菌防臭加工)、清涼素材、抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル60・綿40
仕様
背中アコーディオンプリーツメッシュ仕様(再帰反射テープ付)、マルチポケット(ポケット内部)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、再帰反射テープ、脇スリット
種別
長袖シャツ
材質
樹脂ボタン
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28713659
65
ターコイズブルー
S
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28713668
65
ターコイズブルー
M
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28713677
65
ターコイズブルー
L
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28713686
65
ターコイズブルー
LL
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28713695
65
ターコイズブルー
3L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28713704
65
ターコイズブルー
4L
¥
9,100
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
3日以内出荷
28713713
65
ターコイズブルー
5L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28713729
65
ターコイズブルー
6L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28713738
65
ネイビー
S
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28713747
65
ネイビー
M
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28713756
65
ネイビー
L
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28713765
65
ネイビー
LL
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28713774
65
ネイビー
3L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28713783
65
ネイビー
4L
¥
9,100
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
3日以内出荷
28713799
65
ネイビー
5L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28713808
65
ネイビー
6L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください