Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ E2530
色
グレー
機能
清涼素材、エコマーク商品
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付
種別
長袖シャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28714176
E2530
S
¥
7,100
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
28714185
E2530
M
¥
7,100
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
28714194
E2530
L
¥
7,100
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
28714203
E2530
LL
¥
7,100
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
28714219
E2530
3L
¥
7,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28714228
E2530
4L
¥
7,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28714237
E2530
5L
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28714246
E2530
6L
¥
7,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください