USB3.0 キャップ式USBメモリーC175

USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 - Team(チーム)USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 - Team(チーム)USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 - Team(チーム)USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 - Team(チーム)USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 - Team(チーム)USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 - Team(チーム)USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 - Team(チーム)USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 - Team(チーム)

なめらかな流線型の一体型デザイン。
独創的でシームレスなデザイン。市販されている他のどの製品と異なって、ユーザーの手にやさしく、埃や汚れが付きにくくなっています。
キャップロスを防ぐ独自設計。
レイヤー効果の魅力。
プラグアンドプレイインターフェイス。C175パールUSBドライブは、USB 3.1インターフェイスを採用しています。
ホットスワップをサポート。
節電モードをサポート。

ブラック仕様オペレーティングシステム: Windows 10 / 8 / 7 / Vista、MAC OS 10.6 or later、Linux 2.6 or later寸法(mm)54.9×20.5×9.5質量(g)15キャップタイプキャップ式保証期間1年インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28717929TC175316GB0116GB
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
28717938TC175332GB0132GB
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
28717947TC175364GB0164GB
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
28717956TC1753128GB01128GB
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする