MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.3

MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.3 - Kenko(ケンコートキナー)MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.3 - Kenko(ケンコートキナー)MCクローズアップ(接写)NEO レンズフィルター No.3 - Kenko(ケンコートキナー)

クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。
お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。
クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。

レンズ構成単玉焦点距離(mm)330撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)33内容量1個
注意
※撮影距離は目安であり、使用するレンズによって差があります。また、遠くにはピントが合いません。
全9種類を絞り込む
フィルター直径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28719189-49
3,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28719198-52
3,840
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
28719207-55
4,200
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
28719216-58
4,800
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
28719225-62
5,400
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
28719234-67
6,000
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
28719243-72
6,600
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
28719259-77
7,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
28719268-82
7,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする