3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】

3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】 - ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】 - ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】 - ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】 - ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】 - ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】 - ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】 - ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】 - ホッティーポリマー

HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、独自配合により作成された軟質フィラメントです。
軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。
これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。

用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマー仕様Replicator互換機対応質量(g)50長さ(m)約22RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75内容量1巻(50g)
注意
※Replicator2互換タイプ推奨
MakerBot社 :Replicator 2、 FLASHFORGE社:Creator ProおよびFinder、 QIDI TECHNOLOGY社:X-oneおよび3DF-QD-ABSYW、JGAURARO社: Z603S を使用し、スライスソフトとして、MakerBot Desktop(3.10)、Flash Print(3.15.0)、Cura (15.04.6)等を使用して、上記推奨条件により造形テスト済
※成形条件は機種によって異なります。
※Rep-Rapタイプの3Dプリンター、MakerBot Replicatorシリーズおよびその互換機等、エクストルーダーとドライブギアがあまり離れていない機種で使用可能です。
ボーデンタイプ(プリントヘッドにフィラメントフィード用モーターがないタイプ)やCAM等で造形出力速度を調整できないタイプでの使用には適しません。
※プラットホームは加熱しないで下さい。(加熱設定はしないで下さい。)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フィラメント径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28720424HPF-WH501.75ホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
28720433HPF-RE501.75レッド
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
28720449HPF-BL501.75ブルー
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
28720458HPF-YE501.75イエロー
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
28720467HPF-BK501.75ブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ
3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする