Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン 830
上下色違いでのコーディネイトも可能です。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象です。
機能
帯電防止素材、ストレッチ
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
種別
ブルゾン
仕様
右胸ダブルポケット 内側野帳対応ポケット(マジックテープ付)、右胸ファスナー付ポケットスライダー収納仕様、左袖ペン差し付(フラップイン仕様)、背裏ディンプルメッシュ 衿吊トリコロールテープ、フロントファスナー デザインスライダー、ノーフォーク、胸ペン差し付、再帰性反射材使用(衿裏:グログランテープ(再帰反射)、雨蓋:反射プリント、ポケット:グログランテープ(再帰反射))
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28810435
830
3S
シルバー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810444
830
SS
シルバー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810453
830
S
シルバー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810469
830
M
シルバー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810478
830
L
シルバー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810487
830
LL
シルバー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810496
830
3L
シルバー
¥
10,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28810505
830
4L
シルバー
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28810514
830
5L
シルバー
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28810523
830
6L
シルバー
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28810539
830
3S
ブルー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810548
830
SS
ブルー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810557
830
S
ブルー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810566
830
M
ブルー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810575
830
L
ブルー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810584
830
LL
ブルー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810593
830
3L
ブルー
¥
10,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28810609
830
4L
ブルー
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28810618
830
5L
ブルー
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28810627
830
6L
ブルー
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28810636
830
3S
ネイビー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810645
830
SS
ネイビー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810654
830
S
ネイビー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810663
830
M
ネイビー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810679
830
L
ネイビー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810688
830
LL
ネイビー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810697
830
3L
ネイビー
¥
10,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28810706
830
4L
ネイビー
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28810715
830
5L
ネイビー
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28810724
830
6L
ネイビー
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28810733
830
3S
レッド
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810749
830
SS
レッド
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810758
830
S
レッド
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810767
830
M
レッド
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810776
830
L
レッド
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810785
830
LL
レッド
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28810794
830
3L
レッド
¥
10,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28810803
830
4L
レッド
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28810819
830
5L
レッド
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28810828
830
6L
レッド
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください