Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン E730
ヨコのびストレッチで動きやすく、汚れも気にせず仕事ができる。耐久性と快適性を兼ね備えたワークウェア
機能
帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ
素材
ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
種別
ブルゾン
仕様
背メッシュ・背ネーム、内ポケットメッシュ仕様、シークレットボタン、胸ペン・袖ペン差し付、マルチポケット(右脇ポケット内)、再帰反射材使用(胸ポケット・袖ペン差し・背中部分)
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1着
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28813935
E730
SS
ストーン
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28813944
E730
S
ストーン
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28813953
E730
M
ストーン
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
28813969
E730
L
ストーン
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
28813978
E730
LL
ストーン
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28813987
E730
3L
ストーン
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28813996
E730
4L
ストーン
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28814005
E730
5L
ストーン
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28814014
E730
6L
ストーン
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28814023
E730
SS
オリーブ
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814039
E730
S
オリーブ
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814048
E730
M
オリーブ
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814057
E730
L
オリーブ
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814066
E730
LL
オリーブ
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814075
E730
3L
オリーブ
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28814084
E730
4L
オリーブ
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28814093
E730
5L
オリーブ
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28814109
E730
6L
オリーブ
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28814118
E730
SS
ブルー
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814127
E730
S
ブルー
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814136
E730
M
ブルー
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814145
E730
L
ブルー
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814154
E730
LL
ブルー
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814163
E730
3L
ブルー
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28814179
E730
4L
ブルー
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28814188
E730
5L
ブルー
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28814197
E730
6L
ブルー
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28814206
E730
SS
ダークネイビー
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814215
E730
S
ダークネイビー
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814224
E730
M
ダークネイビー
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814233
E730
L
ダークネイビー
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814249
E730
LL
ダークネイビー
¥
13,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28814258
E730
3L
ダークネイビー
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28814267
E730
4L
ダークネイビー
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28814276
E730
5L
ダークネイビー
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28814285
E730
6L
ダークネイビー
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください