Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ツータック) E732
ヨコのびストレッチで動きやすく、汚れも気にせず仕事ができる。耐久性と快適性を兼ね備えたワークウェア
機能
帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ
股下(cm)
78
仕様
バンドループ、コインポケット(右ポケット内)、左ポケット、右ポケット(ダブルポケット)、再帰反射材使用(カーゴポケット)
種別
ツータックカーゴパンツ
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28814897
E732
ストーン
70
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28814906
E732
ストーン
73
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28814915
E732
ストーン
76
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28814924
E732
ストーン
79
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28814933
E732
ストーン
82
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28814949
E732
ストーン
85
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28814958
E732
ストーン
88
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28814967
E732
ストーン
91
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28814976
E732
ストーン
95
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28814985
E732
ストーン
100
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28814994
E732
ストーン
105
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815003
E732
ストーン
110
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815019
E732
ストーン
115
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815028
E732
ストーン
120
¥
10,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28815037
E732
ストーン
130
¥
10,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28815046
E732
オリーブ
70
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815055
E732
オリーブ
73
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815064
E732
オリーブ
76
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815073
E732
オリーブ
79
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815089
E732
オリーブ
82
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815098
E732
オリーブ
85
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815107
E732
オリーブ
88
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28815116
E732
オリーブ
91
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28815125
E732
オリーブ
95
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28815134
E732
オリーブ
100
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28815143
E732
オリーブ
105
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815159
E732
オリーブ
110
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815168
E732
オリーブ
115
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815177
E732
オリーブ
120
¥
10,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28815186
E732
オリーブ
130
¥
10,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28815195
E732
ブルー
70
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815204
E732
ブルー
73
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815213
E732
ブルー
76
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815229
E732
ブルー
79
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815238
E732
ブルー
82
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815247
E732
ブルー
85
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815256
E732
ブルー
88
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28815265
E732
ブルー
91
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28815274
E732
ブルー
95
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28815283
E732
ブルー
100
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28815299
E732
ブルー
105
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815308
E732
ブルー
110
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815317
E732
ブルー
115
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815326
E732
ブルー
120
¥
10,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28815335
E732
ブルー
130
¥
10,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28815344
E732
ダークネイビー
70
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815353
E732
ダークネイビー
73
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
28815369
E732
ダークネイビー
76
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815378
E732
ダークネイビー
79
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28815387
E732
ダークネイビー
82
¥
10,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ