Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン E760
オプトセンサー(太陽光を蓄熱・保温)により、あたたかな着心地のワークウェアです。
機能
帯電防止素材、オプトセンサー〈蓄熱・保温素材)、エコ商品
仕様
背メッシュ(ストライプメッシュ)、背ネーム、衿台、パイピング、内ポケットメッシュ仕様(マジックテープ付)、マジックテープ付ポケット(右脇ポケット)、左胸ダブルポケット、右胸マルチポケット、両胸ペン差し付・袖ペン差し付、右胸ポケット上に野帳対応ポケット
種別
ブルゾン
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1着
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28815773
E760
ストーン
SS
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28815789
E760
ストーン
S
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28815798
E760
ストーン
M
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28815807
E760
ストーン
L
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28815816
E760
ストーン
LL
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28815825
E760
ストーン
3L
¥
13,100
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28815834
E760
ストーン
4L
¥
13,100
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28815843
E760
ストーン
5L
¥
13,100
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
3日以内出荷
28815859
E760
ストーン
6L
¥
13,100
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
3日以内出荷
28815868
E760
ネイビー
SS
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28815877
E760
ネイビー
S
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28815886
E760
ネイビー
M
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28815895
E760
ネイビー
L
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28815904
E760
ネイビー
LL
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28815913
E760
ネイビー
3L
¥
13,100
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28815929
E760
ネイビー
4L
¥
13,100
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28815938
E760
ネイビー
5L
¥
13,100
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
3日以内出荷
28815947
E760
ネイビー
6L
¥
13,100
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
3日以内出荷
28815956
E760
モスグリーン
SS
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28815965
E760
モスグリーン
S
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28815974
E760
モスグリーン
M
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28815983
E760
モスグリーン
L
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28815999
E760
モスグリーン
LL
¥
13,100
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28816008
E760
モスグリーン
3L
¥
13,100
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28816017
E760
モスグリーン
4L
¥
13,100
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28816026
E760
モスグリーン
5L
¥
13,100
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
3日以内出荷
28816035
E760
モスグリーン
6L
¥
13,100
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください