Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ワンタック) E711
洗濯耐久性と吸水性に優れ、汚れがつきにくく落ちやすいワークウェアです。
機能
帯電防止素材、ナノプロテクトEN(防汚)、二重織・衣服内気候、エコ商品
股下(cm)
78
仕様
マルチポケット、ダブルポケット(マジックテープ・マチ付)、脇ゴム(後ろ脇部分)、コインポケット(右ポケット内側)
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル35%・綿65%、総合混率:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28819919
E711
ベージュ
SS
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28819928
E711
ベージュ
S
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28819937
E711
ベージュ
M
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28819946
E711
ベージュ
L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28819955
E711
ベージュ
LL
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28819964
E711
ベージュ
3L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28819973
E711
ベージュ
4L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28819989
E711
ベージュ
5L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28819998
E711
ベージュ
6L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820007
E711
ベージュ
7L
¥
9,600
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28820016
E711
ベージュ
8L
¥
9,600
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28820025
E711
オリーブ
SS
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820034
E711
オリーブ
S
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820043
E711
オリーブ
M
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820059
E711
オリーブ
L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820068
E711
オリーブ
LL
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820077
E711
オリーブ
3L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820086
E711
オリーブ
4L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820095
E711
オリーブ
5L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820104
E711
オリーブ
6L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820113
E711
オリーブ
7L
¥
9,600
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28820129
E711
オリーブ
8L
¥
9,600
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28820138
E711
ブルー
SS
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820147
E711
ブルー
S
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820156
E711
ブルー
M
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820165
E711
ブルー
L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820174
E711
ブルー
LL
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820183
E711
ブルー
3L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820199
E711
ブルー
4L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820208
E711
ブルー
5L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820217
E711
ブルー
6L
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28820226
E711
ブルー
7L
¥
9,600
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28820235
E711
ブルー
8L
¥
9,600
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください