Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ワンタック) E712
洗濯耐久性と吸水性に優れ、汚れがつきにくく落ちやすいワークウェアです。
機能
帯電防止素材、ナノプロテクトEN(防汚)、二重織・衣服内気候、エコ商品
股下(cm)
78
仕様
マルチポケット、ダブルポケット(マジックテープ・マチ付)、脇ゴム(後ろ脇部分)、コインポケット(右ポケット内側)
種別
ワンタックカーゴパンツ
エコマーク認定
認定
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル35%・綿65%、総合混率:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28820244
E712
ベージュ
SS
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820253
E712
ベージュ
S
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820269
E712
ベージュ
M
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820278
E712
ベージュ
L
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820287
E712
ベージュ
LL
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820296
E712
ベージュ
3L
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820305
E712
ベージュ
4L
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820314
E712
ベージュ
5L
¥
10,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28820323
E712
ベージュ
6L
¥
10,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28820339
E712
ベージュ
7L
¥
10,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28820348
E712
ベージュ
8L
¥
10,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28820357
E712
オリーブ
SS
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820366
E712
オリーブ
S
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820375
E712
オリーブ
M
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820384
E712
オリーブ
L
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820393
E712
オリーブ
LL
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820409
E712
オリーブ
3L
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820418
E712
オリーブ
4L
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820427
E712
オリーブ
5L
¥
10,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28820436
E712
オリーブ
6L
¥
10,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28820445
E712
オリーブ
7L
¥
10,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28820454
E712
オリーブ
8L
¥
10,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28820463
E712
ブルー
SS
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820479
E712
ブルー
S
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820488
E712
ブルー
M
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820497
E712
ブルー
L
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820506
E712
ブルー
LL
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820515
E712
ブルー
3L
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820524
E712
ブルー
4L
¥
10,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28820533
E712
ブルー
5L
¥
10,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28820549
E712
ブルー
6L
¥
10,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28820558
E712
ブルー
7L
¥
10,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28820567
E712
ブルー
8L
¥
10,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください