Asahicho(旭蝶繊維)
セーフティブルゾン E790
再帰性反射材使用。E690シリーズと組合せにより、自由にコーディネイト可能です。
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
仕様
ノーフォーク、傷つけ防止設計、内ポケット、袖ペン差し付、再帰性反射材使用
種別
ブルゾン
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28820664
E790
ブルー
SS
¥
12,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
28820673
E790
ブルー
S
¥
12,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
28820689
E790
ブルー
M
¥
12,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
28820698
E790
ブルー
L
¥
12,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
28820707
E790
ブルー
LL
¥
12,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
28820716
E790
ブルー
3L
¥
12,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
28820725
E790
ブルー
4L
¥
12,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
28820734
E790
ブルー
5L
¥
12,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
28820743
E790
ブルー
6L
¥
12,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
28820759
E790
ネイビー
SS
¥
12,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
28820768
E790
ネイビー
S
¥
12,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
28820777
E790
ネイビー
M
¥
12,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
28820786
E790
ネイビー
L
¥
12,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
28820795
E790
ネイビー
LL
¥
12,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
28820804
E790
ネイビー
3L
¥
12,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
28820813
E790
ネイビー
4L
¥
12,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
28820829
E790
ネイビー
5L
¥
12,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
28820838
E790
ネイビー
6L
¥
12,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
28820576
E790
ストーン
SS
¥
12,900
取扱い終了
28820585
E790
ストーン
S
¥
12,900
取扱い終了
28820594
E790
ストーン
M
¥
12,900
取扱い終了
28820603
E790
ストーン
L
¥
12,900
取扱い終了
28820619
E790
ストーン
LL
¥
12,900
取扱い終了
28820628
E790
ストーン
3L
¥
12,900
取扱い終了
28820637
E790
ストーン
4L
¥
12,900
取扱い終了
28820646
E790
ストーン
5L
¥
12,900
取扱い終了
28820655
E790
ストーン
6L
¥
12,900
取扱い終了
28820847
E790
モスグリーン
SS
¥
12,900
取扱い終了
28820856
E790
モスグリーン
S
¥
12,900
取扱い終了
28820865
E790
モスグリーン
M
¥
12,900
取扱い終了
28820874
E790
モスグリーン
L
¥
12,900
取扱い終了
28820883
E790
モスグリーン
LL
¥
12,900
取扱い終了
28820899
E790
モスグリーン
3L
¥
12,900
取扱い終了
28820908
E790
モスグリーン
4L
¥
12,900
取扱い終了
28820917
E790
モスグリーン
5L
¥
12,900
取扱い終了
28820926
E790
モスグリーン
6L
¥
12,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください