Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) E671
肌に柔らかく、着心地しなやかな素材を使用し、防縮、防シワ加工も備えたワークウェアです。
機能
帯電防止素材(エミナーW)、二層構造糸(エコット)・チノクロス、防シワ・防縮・ソフト加工、エコ商品
股下(cm)
78
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
素材
綿70%(未利用綿)・ポリエステル30%(再生ポリエステル全体の30%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 067
内容量
1本
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28825065
E671
ストーン
70
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825074
E671
ストーン
73
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825083
E671
ストーン
76
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825099
E671
ストーン
79
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825108
E671
ストーン
82
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825117
E671
ストーン
85
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825126
E671
ストーン
88
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825135
E671
ストーン
91
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825144
E671
ストーン
95
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825153
E671
ストーン
100
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825169
E671
ストーン
105
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28825178
E671
ストーン
110
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28825187
E671
ストーン
115
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28825196
E671
ストーン
120
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28825205
E671
ストーン
130
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28825214
E671
オリーブ
70
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825223
E671
オリーブ
73
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825239
E671
オリーブ
76
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825248
E671
オリーブ
79
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825257
E671
オリーブ
82
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825266
E671
オリーブ
85
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825275
E671
オリーブ
88
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825284
E671
オリーブ
91
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825293
E671
オリーブ
95
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825309
E671
オリーブ
100
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825318
E671
オリーブ
105
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28825327
E671
オリーブ
110
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28825336
E671
オリーブ
115
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28825345
E671
オリーブ
120
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28825354
E671
オリーブ
130
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28825363
E671
ブルー
70
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825379
E671
ブルー
73
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825388
E671
ブルー
76
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825397
E671
ブルー
79
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825406
E671
ブルー
82
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825415
E671
ブルー
85
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825424
E671
ブルー
88
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825433
E671
ブルー
91
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825449
E671
ブルー
95
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825458
E671
ブルー
100
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825467
E671
ブルー
105
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28825476
E671
ブルー
110
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28825485
E671
ブルー
115
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28825494
E671
ブルー
120
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28825503
E671
ブルー
130
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28825519
E671
モスグリーン
70
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825528
E671
モスグリーン
73
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825537
E671
モスグリーン
76
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825546
E671
モスグリーン
79
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28825555
E671
モスグリーン
82
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ