Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン(ノーフォーク) E640
(1件のレビュー)
アジャスター付き、ワークウェアです。
機能
帯電防止素材、二重織、エコ商品
仕様
肩・柄裏地チェック仕様、内ポケット、シークレットボタン、マルチポケット(ポケット内側)、袖口フィットボタン、胸・袖ペン差し付、ノーフォーク、マチ付ポケット(左右)
種別
ブルゾン
エコマーク認定
認定
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28826264
E640
オリーブ
S
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826273
E640
オリーブ
M
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826289
E640
オリーブ
L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826298
E640
オリーブ
LL
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826307
E640
オリーブ
3L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826316
E640
オリーブ
4L
¥
11,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28826325
E640
オリーブ
5L
¥
11,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28826334
E640
オリーブ
6L
¥
11,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28826343
E640
ネイビー
S
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826359
E640
ネイビー
M
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826368
E640
ネイビー
L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826377
E640
ネイビー
LL
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826386
E640
ネイビー
3L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826395
E640
ネイビー
4L
¥
11,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28826404
E640
ネイビー
5L
¥
11,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28826413
E640
ネイビー
6L
¥
11,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28826429
E640
リーフグリーン
S
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826438
E640
リーフグリーン
M
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826447
E640
リーフグリーン
L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826456
E640
リーフグリーン
LL
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826465
E640
リーフグリーン
3L
¥
11,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28826474
E640
リーフグリーン
4L
¥
11,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28826483
E640
リーフグリーン
5L
¥
11,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28826499
E640
リーフグリーン
6L
¥
11,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください