パンツ(ツータック) E641

パンツ(ツータック) E641 - Asahicho(旭蝶繊維)パンツ(ツータック) E641 - Asahicho(旭蝶繊維)パンツ(ツータック) E641 - Asahicho(旭蝶繊維)パンツ(ツータック) E641 - Asahicho(旭蝶繊維)パンツ(ツータック) E641 - Asahicho(旭蝶繊維)
(1件のレビュー)

アジャスター付き、ワークウェアです。

機能帯電防止素材、二重織、エコ商品股下(cm)78仕様ウエストアジャスター種別ツータックパンツエコマーク認定認定素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の60%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080内容量1本
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28826508E641オリーブS
9,100
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
28826517E641オリーブM
9,100
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
28826526E641オリーブL
9,100
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
28826535E641オリーブLL
9,100
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
28826544E641オリーブ3L
9,100
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826553E641オリーブ4L
9,100
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826569E641オリーブ5L
9,100
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826578E641オリーブ6L
9,100
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826587E641オリーブ7L
9,100
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
28826596E641ネイビーS
9,100
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
28826605E641ネイビーM
9,100
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
28826614E641ネイビーL
9,100
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
28826623E641ネイビーLL
9,100
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
28826639E641ネイビー3L
9,100
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826648E641ネイビー4L
9,100
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826657E641ネイビー5L
9,100
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826666E641ネイビー6L
9,100
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826675E641ネイビー7L
9,100
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
28826684E641リーフグリーンS
9,100
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
28826693E641リーフグリーンM
9,100
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
28826709E641リーフグリーンL
9,100
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
28826718E641リーフグリーンLL
9,100
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
28826727E641リーフグリーン3L
9,100
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826736E641リーフグリーン4L
9,100
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826745E641リーフグリーン5L
9,100
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826754E641リーフグリーン6L
9,100
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
28826763E641リーフグリーン7L
9,100
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28826526
2022-02-24
用途: きれいな作業服で、お客様に会うとき
建設業・工事業

会社から支給された物を購入。生地が柔らかい。履き心地はいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする