Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E643
アジャスター付き、ワークウェアです。
機能
帯電防止素材、二重織、エコ商品
股下(cm)
74
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
全21種類を絞り込む
色
オリーブ
ネイビー
リーフグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28827043
E643
オリーブ
S
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28827059
E643
オリーブ
M
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28827068
E643
オリーブ
L
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28827077
E643
オリーブ
LL
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28827086
E643
オリーブ
3L
¥
8,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28827095
E643
オリーブ
4L
¥
8,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28827104
E643
オリーブ
5L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28827113
E643
ネイビー
S
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28827129
E643
ネイビー
M
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28827138
E643
ネイビー
L
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28827147
E643
ネイビー
LL
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28827156
E643
ネイビー
3L
¥
8,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28827165
E643
ネイビー
4L
¥
8,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28827174
E643
ネイビー
5L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28827183
E643
リーフグリーン
S
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28827199
E643
リーフグリーン
M
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28827208
E643
リーフグリーン
L
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28827217
E643
リーフグリーン
LL
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28827226
E643
リーフグリーン
3L
¥
8,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28827235
E643
リーフグリーン
4L
¥
8,100
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28827244
E643
リーフグリーン
5L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください