Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン E8500
(1件のレビュー)
撥水、撥油、難溶融加工付きで、男女ペアで、様々なワークシーンに対応、出来ます。
機能
帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品
仕様
右胸マルチポケット、脇シャーリング、胸・袖ペン差し付、シークレットボタン、内袋革命(内ポケット)
種別
ブルゾン
エコマーク認定
認定
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28827253
E8500
カクタスグリーン
S
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827269
E8500
カクタスグリーン
M
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827278
E8500
カクタスグリーン
L
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827287
E8500
カクタスグリーン
LL
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827296
E8500
カクタスグリーン
3L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28827305
E8500
カクタスグリーン
4L
¥
13,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
3日以内出荷
28827314
E8500
カクタスグリーン
5L
¥
13,500
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
28827323
E8500
カクタスグリーン
6L
¥
13,500
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
28827339
E8500
キングブルー
S
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827348
E8500
キングブルー
M
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827357
E8500
キングブルー
L
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827366
E8500
キングブルー
LL
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827375
E8500
キングブルー
3L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28827384
E8500
キングブルー
4L
¥
13,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
3日以内出荷
28827393
E8500
キングブルー
5L
¥
13,500
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
28827409
E8500
キングブルー
6L
¥
13,500
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
28827418
E8500
カーキー
S
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827427
E8500
カーキー
M
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827436
E8500
カーキー
L
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827445
E8500
カーキー
LL
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827454
E8500
カーキー
3L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28827463
E8500
カーキー
4L
¥
13,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
3日以内出荷
28827479
E8500
カーキー
5L
¥
13,500
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
28827488
E8500
カーキー
6L
¥
13,500
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
28827497
E8500
ブルーグレー
S
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827506
E8500
ブルーグレー
M
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827515
E8500
ブルーグレー
L
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827524
E8500
ブルーグレー
LL
¥
13,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28827533
E8500
ブルーグレー
3L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28827549
E8500
ブルーグレー
4L
¥
13,500
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
3日以内出荷
28827558
E8500
ブルーグレー
5L
¥
13,500
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
28827567
E8500
ブルーグレー
6L
¥
13,500
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
28827576
E8500
ターコイズグリン
S
¥
13,500
取扱い終了
28827585
E8500
ターコイズグリン
M
¥
13,500
取扱い終了
28827594
E8500
ターコイズグリン
L
¥
13,500
取扱い終了
28827603
E8500
ターコイズグリン
LL
¥
13,500
取扱い終了
28827619
E8500
ターコイズグリン
3L
¥
13,500
取扱い終了
28827628
E8500
ターコイズグリン
4L
¥
13,500
取扱い終了
28827637
E8500
ターコイズグリン
5L
¥
13,500
取扱い終了
28827646
E8500
ターコイズグリン
6L
¥
13,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください