Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E8530
撥水、撥油、難溶融加工付きで、男女ペアで、様々なワークシーンに対応、出来ます。
機能
帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品
股下(cm)
74
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28829396
E8530
カクタスグリーン
S
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28829405
E8530
カクタスグリーン
M
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28829414
E8530
カクタスグリーン
L
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28829423
E8530
カクタスグリーン
LL
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28829439
E8530
カクタスグリーン
3L
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28829448
E8530
カクタスグリーン
4L
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28829457
E8530
カクタスグリーン
5L
¥
9,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28829466
E8530
キングブルー
S
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28829475
E8530
キングブルー
M
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28829484
E8530
キングブルー
L
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28829493
E8530
キングブルー
LL
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28829509
E8530
キングブルー
3L
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28829518
E8530
キングブルー
4L
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28829527
E8530
キングブルー
5L
¥
9,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28829536
E8530
ブルーグレー
S
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28829545
E8530
ブルーグレー
M
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28829554
E8530
ブルーグレー
L
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28829563
E8530
ブルーグレー
LL
¥
9,300
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28829579
E8530
ブルーグレー
3L
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28829588
E8530
ブルーグレー
4L
¥
9,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28829597
E8530
ブルーグレー
5L
¥
9,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28829606
E8530
ターコイズグリン
S
¥
9,300
取扱い終了
28829615
E8530
ターコイズグリン
M
¥
9,300
取扱い終了
28829624
E8530
ターコイズグリン
L
¥
9,300
取扱い終了
28829633
E8530
ターコイズグリン
LL
¥
9,300
取扱い終了
28829649
E8530
ターコイズグリン
3L
¥
9,300
取扱い終了
28829658
E8530
ターコイズグリン
4L
¥
9,300
取扱い終了
28829667
E8530
ターコイズグリン
5L
¥
9,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください