Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン 620
伸縮自在のストレッチ素材を使用しています。
機能
帯電防止素材、スパークガード・交織ツイル、ストレッチ
仕様
ダブルポケット(ファスナー付)、胸・袖ペン差し付、脇シャーリング
種別
ブルゾン
素材
ポリエステル70%・綿30%(再生ポリエステル全体の45%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28832117
620
オリーブ
S
¥
10,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28832126
620
オリーブ
M
¥
10,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28832135
620
オリーブ
L
¥
10,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28832144
620
オリーブ
LL
¥
10,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28832153
620
オリーブ
3L
¥
10,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28832169
620
オリーブ
4L
¥
10,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28832178
620
オリーブ
5L
¥
10,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28832187
620
オリーブ
6L
¥
10,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28832196
620
ブルー
S
¥
10,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28832205
620
ブルー
M
¥
10,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28832214
620
ブルー
L
¥
10,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28832223
620
ブルー
LL
¥
10,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28832239
620
ブルー
3L
¥
10,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28832248
620
ブルー
4L
¥
10,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28832257
620
ブルー
5L
¥
10,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28832266
620
ブルー
6L
¥
10,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28832275
620
ネイビー
S
¥
10,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28832284
620
ネイビー
M
¥
10,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28832293
620
ネイビー
L
¥
10,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28832309
620
ネイビー
LL
¥
10,800
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28832318
620
ネイビー
3L
¥
10,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28832327
620
ネイビー
4L
¥
10,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28832336
620
ネイビー
5L
¥
10,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28832345
620
ネイビー
6L
¥
10,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください