Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ E601
帯電防止素材 二重織
機能
帯電防止素材、二重織、エコ商品
仕様
ロールアップ
種別
長袖シャツ
素材
表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の55%)、金属ファスナー、金属ボタン
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
内容量
1枚
全48種類を絞り込む
色
選択してください
アイスブルー
アースミント
オリーブ
ネイビー
パープル
ライラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28833675
E601
オリーブ
S
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833684
E601
オリーブ
M
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833693
E601
オリーブ
L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833709
E601
オリーブ
LL
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833718
E601
オリーブ
3L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833727
E601
オリーブ
4L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833736
E601
オリーブ
5L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28833745
E601
オリーブ
6L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28833754
E601
アイスブルー
S
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833763
E601
アイスブルー
M
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833779
E601
アイスブルー
L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833788
E601
アイスブルー
LL
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833797
E601
アイスブルー
3L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833806
E601
アイスブルー
4L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833815
E601
アイスブルー
5L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28833824
E601
アイスブルー
6L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28833833
E601
ネイビー
S
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833849
E601
ネイビー
M
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833858
E601
ネイビー
L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833867
E601
ネイビー
LL
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833876
E601
ネイビー
3L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833885
E601
ネイビー
4L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833894
E601
ネイビー
5L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28833903
E601
ネイビー
6L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28833919
E601
アースミント
S
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833928
E601
アースミント
M
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833937
E601
アースミント
L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833946
E601
アースミント
LL
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833955
E601
アースミント
3L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833964
E601
アースミント
4L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28833973
E601
アースミント
5L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28833989
E601
アースミント
6L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28833998
E601
パープル
S
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28834007
E601
パープル
M
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28834016
E601
パープル
L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28834025
E601
パープル
LL
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28834034
E601
パープル
3L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28834043
E601
パープル
4L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28834059
E601
パープル
5L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28834068
E601
パープル
6L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28834077
E601
ライラック
S
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28834086
E601
ライラック
M
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28834095
E601
ライラック
L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28834104
E601
ライラック
LL
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28834113
E601
ライラック
3L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28834129
E601
ライラック
4L
¥
11,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28834138
E601
ライラック
5L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28834147
E601
ライラック
6L
¥
11,300
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください