Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ワンタック) E604
帯電防止素材 二重織
機能
帯電防止素材、二重織、エコ商品
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
素材
表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の55%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28835958
E604
オリーブ
S
68
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28835967
E604
オリーブ
M
71
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28835976
E604
オリーブ
L
72
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28835985
E604
オリーブ
LL
73
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28835994
E604
オリーブ
3L
73
¥
9,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28836003
E604
オリーブ
4L
74
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28836019
E604
オリーブ
5L
75
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28836028
E604
アイスブルー
S
68
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836037
E604
アイスブルー
M
71
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836046
E604
アイスブルー
L
72
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836055
E604
アイスブルー
LL
73
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836064
E604
アイスブルー
3L
73
¥
9,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28836073
E604
アイスブルー
4L
74
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28836089
E604
アイスブルー
5L
75
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28836098
E604
ネイビー
S
68
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836107
E604
ネイビー
M
71
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836116
E604
ネイビー
L
72
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836125
E604
ネイビー
LL
73
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836134
E604
ネイビー
3L
73
¥
9,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28836143
E604
ネイビー
4L
74
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28836159
E604
ネイビー
5L
75
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28836168
E604
アースミント
S
68
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836177
E604
アースミント
M
71
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836186
E604
アースミント
L
72
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836195
E604
アースミント
LL
73
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836204
E604
アースミント
3L
73
¥
9,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28836213
E604
アースミント
4L
74
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28836229
E604
アースミント
5L
75
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28836238
E604
パープル
S
68
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836247
E604
パープル
M
71
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836256
E604
パープル
L
72
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836265
E604
パープル
LL
73
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28836274
E604
パープル
3L
73
¥
9,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28836283
E604
パープル
4L
74
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28836299
E604
パープル
5L
75
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください