Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン(アコーディオンプリーツ) E9400
傷つけ防止設計で撥水、撥油、難溶融加工付きのワークウェアです。
機能
帯電防止素材、ピュリア66(撥水・撥油・難溶融加工)、防汚性・耐久性、エコ商品、ストレッチ
仕様
再帰反射テープ(左右)、背中アコーディオンプリーツ(再帰反射テープ付)、マルチポケット(右胸ポケット内)、胸・袖ペン差し付、マジックテープ付きポケット、カフス隠しボタン、脇シャーリング、シークレットボタン
種別
ブルゾン
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28838767
E9400
ターコイズブルー
S
¥
10,700
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28838776
E9400
ターコイズブルー
M
¥
10,700
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28838785
E9400
ターコイズブルー
L
¥
10,700
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28838794
E9400
ターコイズブルー
LL
¥
10,700
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28838803
E9400
ターコイズブルー
3L
¥
10,700
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28838819
E9400
ターコイズブルー
4L
¥
10,700
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28838828
E9400
ターコイズブルー
5L
¥
10,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28838837
E9400
ターコイズブルー
6L
¥
10,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28838846
E9400
ネイビー
S
¥
10,700
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28838855
E9400
ネイビー
M
¥
10,700
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28838864
E9400
ネイビー
L
¥
10,700
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28838873
E9400
ネイビー
LL
¥
10,700
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28838889
E9400
ネイビー
3L
¥
10,700
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28838898
E9400
ネイビー
4L
¥
10,700
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28838907
E9400
ネイビー
5L
¥
10,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28838916
E9400
ネイビー
6L
¥
10,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください