Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) E9410
傷つけ防止設計で撥水、撥油、難溶融加工付きのワークウェアです。
機能
帯電防止素材、ピュリア66(撥水・撥油・難溶融加工)、防汚性・耐久性、エコ商品、ストレッチ
股下(cm)
78
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28838925
E9410
ターコイズブルー
70
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28838934
E9410
ターコイズブルー
73
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28838943
E9410
ターコイズブルー
76
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28838959
E9410
ターコイズブルー
79
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28838968
E9410
ターコイズブルー
82
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28838977
E9410
ターコイズブルー
85
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28838986
E9410
ターコイズブルー
88
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28838995
E9410
ターコイズブルー
91
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28839004
E9410
ターコイズブルー
95
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28839013
E9410
ターコイズブルー
100
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28839029
E9410
ターコイズブルー
105
¥
7,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28839038
E9410
ターコイズブルー
110
¥
7,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28839047
E9410
ターコイズブルー
115
¥
7,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28839056
E9410
ターコイズブルー
120
¥
7,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28839065
E9410
ターコイズブルー
130
¥
7,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28839074
E9410
ネイビー
70
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28839083
E9410
ネイビー
73
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28839099
E9410
ネイビー
76
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28839108
E9410
ネイビー
79
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28839117
E9410
ネイビー
82
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28839126
E9410
ネイビー
85
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28839135
E9410
ネイビー
88
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28839144
E9410
ネイビー
91
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28839153
E9410
ネイビー
95
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28839169
E9410
ネイビー
100
¥
7,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28839178
E9410
ネイビー
105
¥
7,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28839187
E9410
ネイビー
110
¥
7,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28839196
E9410
ネイビー
115
¥
7,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28839205
E9410
ネイビー
120
¥
7,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28839214
E9410
ネイビー
130
¥
7,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください