カーゴパンツ(ツータック) E9420

カーゴパンツ(ツータック) E9420 - Asahicho(旭蝶繊維)カーゴパンツ(ツータック) E9420 - Asahicho(旭蝶繊維)カーゴパンツ(ツータック) E9420 - Asahicho(旭蝶繊維)

傷つけ防止設計で撥水、撥油、難溶融加工付きのワークウェアです。

機能帯電防止素材、ピュリア66(撥水・撥油・難溶融加工)、防汚性・耐久性、エコ商品、ストレッチ股下(cm)78仕様再帰反射テープ(左右)、右ファスナー付ダブルポケット、マチ付ポケット(左右)、左ポケット、右ポケット(ファスナー付ダブルポケット)種別ツータックカーゴパンツエコマーク認定認定素材ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080内容量1本
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28839223E9420ターコイズブルー70
8,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
28839239E9420ターコイズブルー73
8,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
28839248E9420ターコイズブルー76
8,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
28839257E9420ターコイズブルー79
8,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
28839266E9420ターコイズブルー82
8,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
28839275E9420ターコイズブルー85
8,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
28839284E9420ターコイズブルー88
8,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
28839293E9420ターコイズブルー91
8,400
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
28839309E9420ターコイズブルー95
8,400
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
28839318E9420ターコイズブルー100
8,400
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
28839327E9420ターコイズブルー105
8,400
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
28839336E9420ターコイズブルー110
8,400
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
28839345E9420ターコイズブルー115
8,400
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
28839354E9420ターコイズブルー120
8,400
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
28839363E9420ターコイズブルー130
8,400
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
28839379E9420ネイビー70
8,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
28839388E9420ネイビー73
8,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
28839397E9420ネイビー76
8,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
28839406E9420ネイビー79
8,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
28839415E9420ネイビー82
8,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
28839424E9420ネイビー85
8,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
28839433E9420ネイビー88
8,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
28839449E9420ネイビー91
8,400
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
28839458E9420ネイビー95
8,400
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
28839467E9420ネイビー100
8,400
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
28839476E9420ネイビー105
8,400
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
28839485E9420ネイビー110
8,400
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
28839494E9420ネイビー115
8,400
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
28839503E9420ネイビー120
8,400
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
28839519E9420ネイビー130
8,400
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする