Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン(ノーフォーク) E330
帯電防止素材
仕様
胸・袖ペン差し付、ノーフォーク、エコ商品
種別
ブルゾン
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28839738
E330
ブルー
S
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28839747
E330
ブルー
M
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28839756
E330
ブルー
L
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28839765
E330
ブルー
LL
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28839774
E330
ブルー
3L
¥
9,700
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28839783
E330
ブルー
4L
¥
9,700
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28839799
E330
ブルー
5L
¥
9,700
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28839808
E330
ブルー
6L
¥
9,700
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28839817
E330
オリーブ
S
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28839826
E330
オリーブ
M
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28839835
E330
オリーブ
L
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28839844
E330
オリーブ
LL
¥
9,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28839853
E330
オリーブ
3L
¥
9,700
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28839869
E330
オリーブ
4L
¥
9,700
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28839878
E330
オリーブ
5L
¥
9,700
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
28839887
E330
オリーブ
6L
¥
9,700
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください