ブルゾン 65000

ブルゾン 65000 - Asahicho(旭蝶繊維)ブルゾン 65000 - Asahicho(旭蝶繊維)ブルゾン 65000 - Asahicho(旭蝶繊維)ブルゾン 65000 - Asahicho(旭蝶繊維)ブルゾン 65000 - Asahicho(旭蝶繊維)ブルゾン 65000 - Asahicho(旭蝶繊維)ブルゾン 65000 - Asahicho(旭蝶繊維)ブルゾン 65000 - Asahicho(旭蝶繊維)

スポーティスタイルの防水防寒です。

機能リップストップ、裏面PUコーティング、耐水度3000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度2000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、水を弾く透湿防水素材素材表地:ポリエステル100%、裏地:トリコット起毛/タフタ ポリエステル100%、中綿:樹脂綿 ポリエステル100%、樹脂ファスナー(引き手:金属)、金属ボタン種別ブルゾン仕様右胸ポケット止水ファスナー付き、アウトフード、両脇ポケット逆玉仕様、チンガード&前立て切り返し、衿裏トリコット起毛、前立て切り返し、内ポケット付、袖ペン差し付、片布付、シームテープ、反射プリント(肩部前後+両膝部)、反射パイピング(袖部)内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2884399965000SSネイビー
18,000
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
2884400865000Sネイビー
18,000
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
2884401765000Mネイビー
18,000
8,990
9,889(税込)
7日以内出荷
2884402665000Lネイビー
18,000
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
2884403565000LLネイビー
18,000
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
28844044650003Lネイビー
18,000
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
28844053650004Lネイビー
18,000
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
28844069650005Lネイビー
18,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
28844078650006Lネイビー
18,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
2884408765000SSオレンジ
18,000
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
2884409665000Sオレンジ
18,000
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
2884410565000Mオレンジ
18,000
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
2884411465000Lオレンジ
18,000
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
2884412365000LLオレンジ
18,000
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
28844139650003Lオレンジ
18,000
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
28844148650004Lオレンジ
18,000
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
28844157650005Lオレンジ
18,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
28844166650006Lオレンジ
18,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする